Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202XG02041S001G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi | AC6BVL 32L379

ALBION 202XG02041S001G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi

În stoc
Articol: AC6BVL Model: 202XG02041S001GCrucea Ref: 32L379
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
€1.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ cu două roți
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruChrome lustruit
Rating de încărcare75 lb.
Tip montareTijă sau farfurie opționale
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală2.25 "
Diametrul tulpinii.Folosește diferite dimensiuni de tijă
Lungimea tijeiFolosește diferite dimensiuni de tijă
Tip tulpinăFără tulpină / placă inclusă
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiMaterialul roții rotativeFinisaj cadruRating de încărcareFără marcareInălțime totalăDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
ALBION 202NY02X041S001G Rolă pivotantă cu două roți, corp de 2-1/2 inch | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NailonSmalț negru90 lb.Nu2 15 / 16 "2.5 "Nailon€0.68
ALBION 202NY02041S004G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NailonChrome lustruit75 lb.Nu2.25 "2"Nailon€1.57
ALBION 202XG02X041S001G Rolă pivotantă cu două roți, lățime de 2 inchi | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"poliuretanChrome lustruit90 lb.Da2.75 "2.5 "poliuretan€2.38
ALBION 202NY02X041S005G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 2 inchi | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"NailonSmalț negru90 lb.Nu2.75 "2.5 "Nailon€1.26
ALBION 202XG02X041S002G Rolă pivotantă cu două roți, lățime de 2 inchi | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"poliuretanSmalț negru90 lb.Da2.75 "2.5 "poliuretan€1.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202XG02041S001G Rotă pivotantă cu două roți, lățime de 1-13/16 inchi
€1.94 /unitate