Injectorul PoE cu un singur port Altronix NetWay112 oferă o putere PoE de până la 15.4 W per port și transferă date (text, audio și video) la viteze de până la 10 Mbps către dispozitive compatibile PoE, cum ar fi camere IP, puncte de acces fără fir, telefoane VoIP și alte puteri mari. dispozitive de rețea care sunt situate la o distanță de până la 100 de metri de injector. Dispune de un cablu de rețea standard (CAT5e sau peste) pentru a furniza atât energie, cât și date, cu conexiuni puternice și rapide. Injectorul NetWay112 PoE oferă, de asemenea, protecție și detectarea automată a moștenirii dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de joasă tensiune de 12 / 16VDC, asigurând astfel siguranță maximă pentru echipament. Este echipat cu LED de stare PoE și terminale cu arc pentru intrare și oprire PoE. Această oprire PoE permite resetarea camerelor și/sau a dispozitivelor de margine. Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între 32 de grade și 104 de grade Fahrenheit. Funcționează la o altitudine maximă de 3048 de metri în umiditate fără condensare, de până la 85%.
Utilizari:
Injectorul midspan cu un singur port Altronix NetWay112 poate fi conectat atât la dispozitive PoE, cât și non-PoE, cum ar fi camere PoE, camere IP, telefoane VoIP, puncte de acces wireless și alte dispozitive de rețea de mare putere.
Caracteristici:
- Injectorul PoE cu un singur port Altronix NetWay112 este potrivit pentru a furniza PoE / POE+ și Hi-PoE până la 15.4 W putere per port.
- Acest injector necesită o putere de intrare de 12/16VDC.
- De asemenea, este proiectat pentru transferul de date (text, video și audio) la viteze de până la 10 Mbps către dispozitivele compatibile PoE, cum ar fi camere de securitate, dispozitive, puncte de acces wireless și telefoane VoIP, pe o rază de 100 de metri.
- Acest injector PoE este echipat cu caracteristici de siguranță, permițând protecția la scurtcircuit și detectarea automată a moștenirii camerelor/dispozitivelor non PoE prin utilizarea conexiunii de joasă tensiune, asigurând astfel cea mai mare siguranță a echipamentului.
- Este echipat cu un cablu de rețea standard (CAT5e sau peste) pentru a furniza atât energie, cât și date, cu conexiuni puternice și rapide.
- Este furnizat cu LED-uri pentru modul PoE și pentru o monitorizare ușoară a timpului real de utilizare a energiei PoE, a dispozitivelor conectate.
- Portul listat UL și compatibil cu IEEE 802.3af poate furniza o putere nominală maximă de 15W, funcționând la altitudini de până la 3048 de metri în umiditate fără condensare de până la 85%.
- Injectorul Altronix PoE este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între 32 de grade și 104 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Altronix CAT5e: Aceste cabluri Altronix sunt proiectate pentru injectorul NetWay112 PoE al mărcii pentru a transfera date (audio, vizuale și text) cu conexiuni puternice, de mare viteză.
- Altronix de interior Injector de putere NetWay1 oferă o putere de încredere Ethernet (PoE), precum și extinde intervalul de date cu încă 100 m, pentru a obține o rază maximă de 600 m folosind mai multe repetoare în funcție de cerințele portului dispozitivului.
Standarde și aprobări:
- Injectorul Altronix NetWay112 PoE îndeplinește standardele internaționale, deoarece este listat UL 60950-1 (Echipament pentru tehnologia informației) și certificat CE (Conformitate europeană).
Instalare:
- Montați în siguranță injectorul NetWay112 pe un perete folosind un dispozitiv de fixare și/sau ancore de perete.
- Conectați-vă la un dispozitiv de clasa 2 sau LPS (alimentare limitată) listat UL pentru a furniza puterea de intrare.
- Apoi, conectați 12VDC / 16VDC la terminale folosind un fir de 22 - 16 AWG.
- Atașați cablul structurat de la portul [IN] la un comutator Ethernet sau la un server video listat UL.
- Atașați un alt cablu structurat de la portul [OUT] la dispozitivul PoE.
- LED-ul de stare a portului se aprinde în caz de funcționare normală și conexiuni securizate.
- Pentru a iniția oprirea PoE, aplicați manual o tensiune în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VDC la bornele de intrare marcate [PoE Shutdown] de pe injectoarele de putere.
- Unitatea NetWay112 începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor compatibile PoE când tensiunea aplicată este îndepărtată de la bornele de oprire.
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1?
A. Altronix Netway1 este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de până la 15.4W.
Î. Cât timp durează pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după oprirea PoE.
Î. Ce fel de sursă de alimentare de intrare este necesară în Netway1?
A. Este recomandat să utilizați o sursă de alimentare limitată pentru controlul accesului conform listei UL (pentru aplicațiile UL294) sau transformator / sursă de alimentare clasă 2 (pentru aplicațiile UL60950-1).
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi telefoanele VoIP sau camerele IP). Cu alte cuvinte, aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv având o sursă de alimentare separată.
Cum funcționează un injector PoE?
A. Prin intermediul comutatoarelor capabile PoE, datele călătoresc de la acestea la injectoare, care le alimentează la camerele IP peste 2 perechi de fire în cablurile ethernet.