Injectoare de putere midspan sunt echipamentele de alimentare care utilizează tehnologia Power-over-Ethernet (PoE) pentru furnizarea de energie și transmiterea datelor (text, audio și video) către dispozitivele PoE direct și către dispozitivele non PoE printr-un adaptor separat. Injectorul cu un singur port Altronix NetWay1E este un injector de putere midspan îmbunătățit, care furnizează energie de până la 85W pentru dispozitivele compatibile cu LTPoE++ 70W, 52.7W și 38.7W. De asemenea, este pe deplin compatibil cu dispozitivele alimentate PoE (15W) și PoE+ (30W). Acest injector acceptă dispozitive care necesită până la 70 W de putere la o distanță maximă de 100 de metri. NetWay1E își primește alimentarea printr-un conector IEC 320 (situat în partea din spate a dispozitivului), având o tensiune nominală de 115VAC la un curent de 1.5A. Portul său RJ45 transmite date prin cablu structurat cu 4 perechi CAT5e sau mai mare la viteză 10 / 100 / 1000 BaseT. Acest dispozitiv transmite date printr-un cablu ethernet/de date care este deja instalat, în loc să instaleze prize de alimentare suplimentare pentru fiecare dintre dispozitive, reducând astfel cablarea suplimentară. Este instalat pe un perete sau raft pentru a fi utilizat în spații interioare. Acest injector vine cu numeroase caracteristici de siguranță, cum ar fi protecție la scurtcircuit și suprasarcină, oprire manuală PoE, detectare automată și protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE și indicatoare LED pentru starea portului, a conexiunii PoE și IP.Raptor Supplies livrează de asemenea Altronix Netway1EV injector de putere midspan având specificații similare cu injectorul cu un singur port Altronix NetWay1E și tensiune nominală de intrare de 230VAC la curent de 0.8A.
Utilizari:
Altronix NetWay1E poate fi conectat la dispozitive alimentate precum camere PoE, camere IP fixe, telefoane VoIP, puncte de acces wireless, camere de securitate și dispozitive audio în rețea din birouri, clădiri comerciale și spații industriale.
Caracteristici:
- Injectorul cu un singur port Altronix NetWay1E este alimentat folosind un cablu de linie AC împământat pentru a furniza o putere de intrare de 115 VCA (60 Hz, 1.5 A).
- Are un port RJ45 care furnizează energie și transferă date către dispozitive printr-un cablu structurat cu 4 perechi CAT5e sau mai mare cu viteză 10 / 100 / 1000 BaseT.
- Acest port compatibil cu IEEE 802.3af (15W) și IEEE 802.3at (30W) acceptă dispozitive LTPoE++ care necesită o putere de până la 70W la o distanță maximă de 100 m.
- Acest injector de putere este echipat cu diverse caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la scurtcircuit și suprasarcină, oprire manuală PoE și instalație de auto-detecție și protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE.
- Este echipat cu indicatoare LED de diferite culori, cum ar fi roșu pentru starea portului și PoE și galben și verde pentru starea conexiunii IP.
- Acest injector midspan poate fi operat la altitudini cuprinse între -304.8 și 609.6 metri.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 49 de grade C (la o putere de 85 W) și -20 la 55 de grade C (la o putere de 55 W).
Accesorii compatibile:
- Cablurile Altronix CAT5e sunt utilizate de injectorul midspan Altronix NetWay1E pentru a transfera energie și date (audio, vizuale și text) către dispozitivele alimentate.
Standarde și aprobări:
- Injectorul de putere midspan Altronix NetWay1E este marcat CE (conformitate europeană) și listat UL și cUL pentru a asigura siguranța utilizatorului și performanța superioară a dispozitivului.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay1E este montat în siguranță pe un perete folosind suporturi de montare sau pur și simplu plasat pe un raft pentru utilizare în spații interioare.
- Conectorul IEC 320 al injectorului NetWay1E este conectat la o sursă de alimentare de intrare de 115 VCA (60 Hz, 1.5 A) folosind un cablu de linie AC împământat și o priză fiabilă cu împământare. Sursa de alimentare a unității nu trebuie conectată la o priză controlată de un întrerupător.
- Două cabluri structurate sunt folosite pentru a conecta portul [IN] la un comutator Ethernet sau un server video listat UL și portul [OUT] la un dispozitiv alimentat.
- LED-urile de stare a conexiunii portului, PoE și IP se aprind pentru a indica funcționarea normală și conexiunea securizată.
- Tensiunea în intervalul de la 12 la 24 VCA sau de la 5 la 24 VDC este aplicată manual la terminalul de intrare marcat [PoE Shutdown] pentru a opri puterea de ieșire furnizată de injectorul de putere.
- Unitatea NetWay1E începe să furnizeze energie în mod normal dispozitivelor alimentate odată ce tensiunea aplicată este îndepărtată de la terminalul de oprire.
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv alimentat la injectorul de putere Netway1E?
A. Altronix Netway1E este compatibil cu dispozitivele compatibile PoE, PoE+ și LTPoE++ care necesită surse de alimentare de până la 70W la o distanță maximă de 100 de metri.
Î. Cât timp durează injectorul Netway1E pentru a reveni la funcționarea normală din modul de oprire PoE?
R. Este nevoie de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la funcționarea normală după ce modul de oprire PoE este dezactivat.
Î. Ce fel de alimentare de intrare este necesară în Netway1E?
A. Este recomandat să utilizați un cablu de linie de curent alternativ cu împământare și o priză fiabilă cu împământare pentru a furniza o putere de intrare de 115 VCA la un curent de 1.5 A.
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un comutator sau un server de date care nu este compatibil PoE cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi o cameră IP). Aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv cu o sursă de alimentare separată.
Î. Cât de departe pot funcționa injectoarele de putere?
A. Un injector midspan poate transfera atât putere, cât și date către dispozitive alimentate la o distanță maximă de 100 de metri.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan furnizează putere și date dispozitivelor alimentate cu o fiabilitate mai mare, o viteză de transmisie mai rapidă și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare reduc, de asemenea, cablările asociate dispozitivelor alimentate direct.