Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN HAMMER AM15LNAG Baros 1-1/2 lb 12 inch plumb/aluminiu | AB6MKG 21YU60

AMERICAN HAMMER AM15LNAG Ciocan de sanie 1-1 / 2 Lb 12 inch Plumb / aluminiu

În stoc
Element: AB6MKG Model: AM15LNAGCrucea Ref: 21YU60
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
€130.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței1"
Manipulați culoareaNegru/Natural
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulAluminiu și cauciuc
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului2.5 "
Materialul capuluiAliaj de plumb
Greutatea capului1-1 / 2 lb.
Șef Lățime1"
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDiametrul fețeiManipulați culoareaLungime totalăTether capabilDesign mânerManipulați materialulLungimea capuluiPreț
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Baros 9.5 inch alamă/fibră de sticlă | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Galben9.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)DreptDin fibra de sticla2.5 "€128.18
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Baros 5 lb 22 inch alamă/fibră de sticlă | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Galben22 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)DreptDin fibra de sticla3.25 "€258.37
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Baros 8 lb 32 inch alamă/fibră de sticlă | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Galben32 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)DreptDin fibra de sticla6"€390.96
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Baros 1 lb 12-1/2 inch alamă/lemn | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Negru/Natural12.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Grip de frecareLemn2.5 "€117.06
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Baros 5 lb 14 inch Bronz/aluminiu | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Natural14 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicAluminiu3.25 "€231.58
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Baros 8lb 32 inch Bronz/fibră de sticlă | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Galben32 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)DreptDin fibra de sticla6"€385.25
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Baros 12lb 32 inch Bronz/fibră de sticlă | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Galben32 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)DreptDin fibra de sticla6.5 "€520.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN HAMMER AM15LNAG Ciocan de sanie 1-1 / 2 Lb 12 inch Plumb / aluminiu
€130.99 /unitate