Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Priză izolată 3/8 Drive 7/16 inch 6 puncte Standard | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Priză izolată 3/8 Drive 7/16 inch 6 puncte Standard

În stoc
Element: AB8AAK Model: ISS-3/8D7/16Crucea Ref: 24Y881
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
€219.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză izolată
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPortocaliu
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Priză izolată 3/8 Drive 1/2 6 Puncte Standard | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "€221.10
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Priză izolată 3/8 Drive 9/16 inch 6 puncte Standard | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€212.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Priză izolată 3/8 Drive 7/16 inch 6 puncte Standard
€219.48 /unitate