Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-1/4D9MM Soclu 9mm Metric | AG2YBA 32NJ45

AMPCO METAL SS-1/4D9MM Soclu 9mm Metric

În stoc
Element: AG2YBA Model: SS-1 / 4D9MMCrucea Ref: 32NJ45
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
€92.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5 / 8 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea soclului5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL SS-1/4D4MM Soclu 4mm Metric | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€90.00
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Soclu 4-1/2mm Metric | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€96.95
AMPCO METAL SS-1/4D5MM Soclu 5mm Metric | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "€98.39
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Soclu 5-1/2mm Metric | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€90.96
AMPCO METAL SS-1/4D6MM Soclu 6mm Metric | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€90.81
AMPCO METAL SS-1/4D7MM Soclu 7mm Metric | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "€98.51
AMPCO METAL SS-1/4D8MM Soclu 8mm Metric | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€98.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D9MM Soclu 9mm Metric
€92.32 /unitate