Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 420.06 Snec de nisip, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil | AD8HYT 4KKJ3

AMS 420.06 Snec de nisip, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8HYT Model: 420.06Crucea Ref: 4KKJ3
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
€546.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul Connector5/8 "Fir
Diametru3 1 / 4 "
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Snec de nisip AMS 400.38, 5 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYF 4KKH1 400.385"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€439.44
Snec de nisip AMS 400.39, 4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYG 4KKH2 400.394"16.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€394.30
Snec de nisip AMS 400.40, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYH 4KKH3 400.403 1 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€359.30
Snec de nisip AMS 400.41, 2-3/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYJ 4KKH4 400.412 3 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€390.75
Snec de nisip AMS 400.42, 2-1/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYK 4KKH5 400.422 1 / 4 "12 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€390.98
AMS 400.43 melc de nisip, 2 inchi dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYL 4KKH6 400.432"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€394.45
Snec de nisip AMS 400.44, 1-3/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HYM 4KKH7 400.441 3 / 4 "-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel carbon€411.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 420.06 Snec de nisip, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil
€546.68 /unitate