Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 in. | AG6TFM 46M534

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 inchi.

În stoc
Articol: AG6TFM Model: 704018-04Crucea Ref: 46M534

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță forjată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€11.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/8 in. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1/16 "650 psi5 / 8 "€22.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 in. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "€15.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 inchi.
€7.51 /unitate