Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/8 in. | AG6TFK 46M531

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 5/8 inchi.

În stoc
Articol: AG6TFK Model: 704018-10Crucea Ref: 46M531

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță forjată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă650 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€11.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 in. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "€15.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 in. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "€7.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 5/8 inchi.
€22.12 /unitate