Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 in. | AG6TFL 46M532

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 inchi.

În stoc
Articol: AG6TFL Model: 704018-08Crucea Ref: 46M532

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță forjată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€11.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/8 in. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1/16 "650 psi5 / 8 "€22.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 in. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "€7.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 inchi.
€15.40 /unitate