Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch | AD6NVP 46M533

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch

În stoc
Articol: AD6NVP Model: 704018-06Crucea Ref: 46M533

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță forjată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Piuliță forjată 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, 5/8 in. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1/16 "650 psi5 / 8 "€22.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/2 in. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "€15.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 1/4 in. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "€7.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Piuliță forjată 45 de grade, alamă scăzută de plumb, 3/8 inch
€11.23 /unitate