Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706103-02 Cuplaj Alama 1/8 In Fnpt | AG6TED 46M501

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-02 Cuplaj Alama 1/8 In Fnpt

În stoc
Articol: AG6TED Model: 706103-02Crucea Ref: 46M501
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime3 / 4 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Cuplaj Alama cromata 125 1/8 inch | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPAlamă cromată--125 psi-1 / 8 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-06 Cuplaj alamă cromată 125 3/8 inch | AC3KMC 2UEE9 81103-06Alamă cromată--125 psi-3 / 8 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Cuplaj alamă cromată 125 1/2 inch | AC3KMD 2UEF1 81103-08Alamă cromată--125 psi-1 / 2 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Cuplaj alamă cromată 125 3/4 inch | AC3KME 2UEF2 81103-12Alamă cromată--125 psi-3 / 4 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-16 Cuplaj Alamă cromată 125 1 inch | AC3KMF 2UEF3 81103-16Alamă cromată--125 psi-1"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706103-04 Cuplaj Alama 1/4 Inch Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Alamă5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€5.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706303-04 Cuplaj Brass Low Lead 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Alama cu plumb redus--1000 psi-1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€22.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-02 Cuplaj Alama 1/8 In Fnpt
€3.44 /unitate