ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-20 Union Brass 250 1-1/4 Inch Fnpt | AE2BBW 4WEV2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-20 Union Brass 250 1-1/4 inch Fnpt

Articol: AE2BBW Model: 82104-20Crucea Ref: 4WEV2

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă
Clasă250
Tip conexiuneFNPT
Lungime3.5 "
Presiune maximă400 psi
În afara Dia.1.625 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.05
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-04 Union Brass 250 1/4 Inch Fnpt | AE2BBQ 4WEU6 82104-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "€71.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-06 Union Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BBR 4WEU7 82104-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-08 Union Brass 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BBT 4WEU8 82104-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-12 Union Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BBU 4WEU9 82104-122.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-16 Union Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BBV 4WEV1 82104-163"1.375 "1"€36.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-24 Union Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BBX 4WEV3 82104-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82104-32 Union Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBY 4WEV4 82104-324.5 "2.375 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-20 Union Brass 250 1-1/4 inch Fnpt