Mănușile electrice Ansell CLASS 00 B 14 sunt concepute pentru lucrătorii electrici pentru a proteja împotriva pericolelor electrice de joasă tensiune. Sunt clasificate ca mănuși electrice Clasa 00, potrivite pentru utilizare cu tensiuni de până la 500 VAC. Aceste mănuși sunt utilizate în lucrările de întreținere, reparații și inspecții electrice în care protecția împotriva șocurilor electrice este esențială.
Caracteristici:
- Au un design drept al manșetei pentru a oferi o potrivire sigură și pentru a minimiza riscul de prindere sau prindere.
- Aceste mănuși sunt dotate cu izolație electrică de tip IG pentru a indica adecvarea lor pentru izolarea electrică, asigurând protecție împotriva pericolelor electrice.
- Au un capăt negru pentru manșetă pentru a completa designul general și pentru a spori durabilitatea mănușilor.
- Aceste mănuși oferă un design ambidextru care se potrivește atât mâinii stângi, cât și mâinilor drepte, sporind flexibilitatea și confortul utilizatorului.
- Sunt realizate din cauciuc pentru o izolare electrică și durabilitate excepționale.
Întrebări frecvente:
Î. Care este tensiunea maximă de testare pentru mănușile electrice Ansell CLASS 00 B 14?
R. Aceste mănuși au o tensiune de testare de 2500VAC și 10000VDC, asigurându-le fiabilitatea și siguranța.
Î. Ce factori să luați în considerare atunci când alegeți aceste mănuși electrice Ansell?
A. Factorii majori includ clasa de tensiune, dimensiunea, conformitatea, tipul de lucru, designul ambidextru, lungimea mănușii, materialul, tensiunea maximă de utilizare, tensiunea de testare, stilul manșetei, culoarea, durabilitatea, depozitarea, reglementările de siguranță și expunerea la substanțe chimice.
Î. Ce înseamnă culoarea neagră a acestor mănuși electrice?
A. Culoarea neagră indică faptul că este o mănușă izolatoare electric și este potrivită pentru lucrări electrice.
Î. Cum curăț și întrețin aceste mănuși electrice Ansell?
A.
- Inspectați mănușile pentru a nu se deteriora înainte de curățare pentru a vă asigura integritatea lor.
- Îndepărtați ușor murdăria și resturile cu o cârpă umedă sau un burete, evitând materialele abrazive.
- Utilizați un săpun blând sau o soluție de detergent dacă este necesar și clătiți bine pentru a îndepărta orice reziduu.
- Lăsați mănușile să se usuce în mod natural la aer într-o zonă rece și umbrită pentru a preveni deteriorarea cauzată de căldura excesivă.
- Efectuați inspecții regulate pentru a verifica uzura, înlocuind prompt mănușile deteriorate.
- Păstrați mănușile într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, căldură și substanțe chimice, fără să se plieze sau să se șifoneze.
- Protejați mănușile de expunerea la solvenți, uleiuri și substanțe chimice care pot degrada materialul cauciuc.
- Asigurați-vă că mănușile sunt supuse testării și certificării electrice regulate conform standardelor din industrie.
- Păstrați înregistrări detaliate ale inspecțiilor, testărilor și înlocuirilor pentru a menține conformitatea cu siguranța.