Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500300678 Țeavă pentru agățat țeavă/conduit 3 in | AD8CXE 4HYA3

ANVIL 0500300678 Țeavă/conducte pentru agățat 3 inchi

În stoc
Articol: AD8CXE Model: 0500300678Crucea Ref: 4HYA3
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
€15.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru țevi / conducte
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime6 5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea tijei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Poate fi suspendat de tija de umeraș sau atașat de perete. Fântul în T în umeraș permite instalarea șurubului lateral după instalarea și setarea țevii.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500300603 Țeavă/conduit Hanger țeavă 1/2 in | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€6.10
ANVIL 0500300611 Țeavă/conduit pentru agățat țeavă 3/4 in | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 Lb.3 / 4 "3 / 8 "€6.34
ANVIL 0500300629 Țeavă/conduit pentru agățat țeavă 1 in | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 Lb.1"3 / 8 "€5.55
ANVIL 0500300637 Țeavă/conduit pentru agățat țeavă 1 1/4 in | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 Lb.1-1/4 "3 / 8 "€6.30
ANVIL 0500300645 Țeavă/conduit pentru agățat țeavă 1 1/2 in | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 Lb.1-1/2 "3 / 8 "€6.06
ANVIL 0500300652 Țeavă/conduit pentru suspendare 2 in | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "€7.57
ANVIL 0500300660 Țeavă/conduit pentru agățat țeavă 2 1/2 in | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 Lb.2-1/2 "1 / 2 "€14.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500300678 Țeavă/conducte pentru agățat 3 inchi
€15.51 /unitate