Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500345111 Colier mediu de țeavă din oțel carbon de 9-7/8 inci, țeavă de 5 inci

În stoc
Element: AD8DBR Model: 0500345111Crucea Ref: 4HYP8
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
€76.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
ConformitateUL, ULC, FM
finalizareaZincat la cald
Lungime9.875 "
MaterialGalvanizat
Max. Sarcină1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei5"
Dimensiune de filet5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1678
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colierul de țeavă Anvil 0500345111 este utilizat pentru fixarea țevilor în aplicații industriale. Oferă stabilitate și suport pentru țevi, prevenind afundarea sau alinierea greșită. Este folosit în proiecte de construcții pentru o soluție fiabilă și durabilă pentru instalarea conductelor în diverse setări.

Caracteristici:

  • Această clemă are o construcție din oțel pentru longevitate și robustețe sporite.
  • Oferă finisaj galvanizat pentru rezistență sporită la coroziune, prelungind durata de viață a clemei.
  • Această clemă este proiectată atât pentru conducte calde, cât și pentru cele reci, oferind adaptabilitate.
  • Poate rezista la o temperatură maximă de funcționare de 450 de grade F pentru o performanță fiabilă chiar și în medii cu temperaturi ridicate.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin această clemă de țeavă Anvil 0500345111?

A.

  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Curățați cu detergent ușor și o cârpă moale.
  • Îndepărtați coroziunea cu o perie de sârmă folosind un inhibitor de rugină.
  • Lubrifiați piesele în mișcare pentru o funcționare lină.
  • Depozitați într-un mediu uscat și protejat atunci când nu este utilizat.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă de țeavă?

A.

  • Asigurați o manipulare sigură a sarcinilor așteptate.
  • Optează pentru materiale durabile, cum ar fi oțelul.
  • Confirmați adecvarea pentru tipul și dimensiunea conductei dvs.
  • Alegeți o clemă pentru diferite dimensiuni de țeavă.
  • Selectați o clemă ușor de instalat.
  • Verificați compatibilitatea cu temperatura aplicației dvs.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc această clemă?

A. Ar trebui să înlocuiți această clemă când observați următorii factori:

  • Uzură vizibilă sau deteriorare.
  • Coroziunea compromite integritatea.
  • Reducerea puterii de prindere.
  • Depășește temperatura maximă.
  • Nerespectarea standardelor sau ghidurilor de siguranță.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
ANVIL 0500093513 Colier mediu pentru țeavă, sarcină maximă de 500 lb, 750 grade. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Simplu3.25 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 Colier pentru țevi de 3-7/16 in, metal detectabil, finisaj simplu | AD8DAT 4HYL4 0500093521Simplu3.437 "Oțel simplu500 la 650 de grade F3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Colier mediu pentru țeavă din oțel carbon, metal detectabil | AD8DAU 4HYL5 0500093539Simplu3 9 / 16 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 FIG 212 Colier mediu pentru țeavă, 500 lb, dimensiune filet 5/16 in | AD8DAV 4HYL6 0500093547Simplu4.125 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1-1/4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Colier mediu pentru țeavă, corp din oțel carbon, finisaj simplu | AD8DAW 4HYL7 0500093554Simplu4 5 / 16 "Oțel simplu800 la 650 de grade F1-1/2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Colier mediu pentru țeavă, metal detectabil, corp din oțel carbon | AD8DAX 4HYL8 0500093562Simplu5.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 Fig 212 Colier mediu pentru țeavă, țeavă de 2-1/2 inchi | AD8DAY 4HYL9 0500093570Simplu6.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2-1/2 "1 / 2 "€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500345111 Colier mediu de țeavă din oțel carbon de 9-7/8 inci, țeavă de 5 inci
€76.40 /unitate