Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560406530 Cuier de prindere reglabil Dimensiune tub 1 1 / 4in

În stoc
Articol: AD8CRU Model: 0560406530Ref încrucișat: 4HXR9
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
€6.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolclevis
finalizareaPlacat cu cupru
Lungime2 13 / 16 "
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină250 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiunea tubului1-1/4 "
TipUsor, reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea tubului de cupru staționar neizolat

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANVIL 0560406506 Umeraș cu șochetă Dimensiunea tubului reglabil 1/2 in | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Placat cu cupru1 27 / 32 "Oțel placat cu cupru150 lb.1 / 2 "1 / 2 "€5.30
ANVIL 0560406514 Umeraș cu șapcă Dimensiunea tubului reglabil 3/4 in | AD8CRR 4HXR7 0560406514Placat cu cupru2 3 / 32 "Oțel placat cu cupru150 lb.3 / 4 "3 / 4 "€6.69
ANVIL 0560406522 Umeraș cu șapcă Dimensiunea tubului reglabil 1 in | AD8CRT 4HXR8 0560406522Placat cu cupru2 13 / 32 "Oțel placat cu cupru250 Lb.1"1"€5.30
ANVIL 0560406548 Umeraș cu șapcă Dimensiunea tubului reglabil 1 1/2in | AD8CRV 4HXT1 0560406548Placat cu cupru3.375 "Oțel placat cu cupru250 Lb.1-1/2 "1-1/2 "€7.26
ANVIL 0560406555 Umeraș cu șochetă Dimensiunea tubului reglabil 2 in | AD8CRW 4HXT2 0560406555Placat cu cupru4 17 / 32 "Oțel placat cu cupru250 Lb.2"2"€7.36
ANVIL 0560406571 Umeraș cu șochetă Dimensiunea tubului reglabil 2 1/2in | AD8CRX 4HXT3 0560406571Placat cu cupru5 9 / 32 "Oțel placat cu cupru350 Lb.2-1/2 "2-1/2 "€15.42
ANVIL 0560406597 Umeraș cu șochetă Dimensiunea tubului reglabil 3 in | AD8CRY 4HXT4 0560406597Placat cu cupru6 7 / 32 "Oțel placat cu cupru350 Lb.3"3"€16.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560406530 Cuier de prindere reglabil Dimensiune tub 1 1 / 4in
€6.18 /unitate