Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560507535 Scaun cu role zincat 5 in | AD8QBJ 4LRD7

ANVIL 0560507535 Scaun cu role galvanizat 5 in

În stoc
Articol: AD8QBJ Model: 0560507535Crucea Ref: 4LRD7
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
€109.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun cu role
MaterialGalvanizat
Max. Sarcină750
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei5"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 44), WW-H-171E (tip 45), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 44)
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.692
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0560507485 Scaun cu role zincat 2 in | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"€67.88
ANVIL 0560507493 Scaun cu role zincat 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€73.69
ANVIL 0560507501 Scaun cu role zincat 3 in | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€79.52
ANVIL 0560507519 Scaun cu role zincat 3 1/2 in | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€100.38
ANVIL 0560507527 Scaun Roller Galvanizat 4 In | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€101.48
ANVIL 0560507543 Scaun cu role zincat 6 in | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "€153.33
ANVIL 0560507550 Scaun cu role zincat 8 in | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€190.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560507535 Scaun cu role galvanizat 5 in
€109.06 /unitate