Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0766260178 1-1/2 inch Socket Weld Steel Anvilet, 3000 PSI Max Pressure | AE2BRA 4WGL4

ANVIL 0766260178 1-1/2 inch Socket Weld Oțel Anvilet, 3000 PSI Max Presiune

În stoc
Articol: AE2BRA Model: 0766260178Crucea Ref: 4WGL4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnvilet
Clasă3000
MaterialOţel
Presiune maximă3000
Conexiune la prizăSudură cu soclu
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/2 "
Dimensiunea conductei1.5 "
TipSudură cu soclu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307991000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea nominală a conductei (2 până la 2-1/2")

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăDimensiunea conducteiTipPreț
ANVIL 0766260053 Șaua țevii Socket Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Sudură cu soclu1 / 2 "Sudură cu soclu€20.34
ANVIL 0766260434 Pipe Saddle Pipe Filetat 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9 0766260434Filetat1 / 2 "Filetat€13.00
ANVIL 0766260087 Șaua țevii Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Sudură cu soclu3 / 4 "Sudură cu soclu€18.80
ANVIL 0766260459 Anvilet, Conexiune de ieșire filetată de 3/4 inch, oțel forjat | AE2BQN 4WGK2 0766260459Filetat3 / 4 "Filetat€14.79
ANVIL 0766260442 Anvilet filetat din oțel, oțel forjat, țeavă de 3/4 inch | AE2BQP 4WGK3 0766260442Filetat3 / 4 "Filetat€15.10
ANVIL 0766260103 Șaua țevii, sudură prin mufă, pentru țeavă de 1 inch | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Sudură cu soclu1"Sudură cu soclu€23.95
ANVIL 0766260475 Anvilet din oțel filetat de 1 inch, presiune maximă de 3000 PSI | AE2BQR 4WGK5 0766260475Filetat1"Filetat€17.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0766260178 1-1/2 inch Socket Weld Oțel Anvilet, 3000 PSI Max Presiune
€36.53 /unitate