Clema grinzii Anvil Fig 292 UFS este potrivită pentru suspendarea sarcinilor grele de pe grinzi în fabrici de producție și auto, locuri de depozitare și unități de construcții. Nicovală cleme de grindă sunt fixate pe loc folosind un aranjament cu șuruburi și șuruburi.
Caracteristici:
- Colierul de grindă Anvil FIG 292 UFS are o construcție din oțel forjat pentru a preveni îndoirea / ruperea sub sarcini puternice.
- Este placat cu zinc și filetat la dreapta pentru o rezistență ridicată la abraziune.
- Această clemă FIG 292 UFS are o piuliță cu ochi fără sudură care permite mișcarea orizontală a țevii fără a se lega.
- Este echipat cu tirant pentru o fixare strânsă, anti-alunecare pe grinda, prevenind orice șansă de alunecare.
- Această clemă FIG 292 UFS are o piuliță cu autoblocare care are o inserție de nailon pentru a preveni slăbirea.
Standarde și aprobări:
- ANSI
- MSS
- Specificații federale
Întrebări frecvente:
Î. Ce dimensiune a grinzilor sunt susținute de clema Anvil FIG 292?
A. Această clemă pentru grinzi susține grinzi cu lățimi ale flanșei de până la 15 inchi și grosimea flanșei de 1.031 inci.
Î. Pot fi ridicate grinzile cu cleme pentru grinzi?
A. Când sunt atașate în siguranță, aceste cleme pot ridica grinzi grele folosind stivuitoare.
Î. Pot fi încărcate lateral clemele de grindă?
A. Clemele de grindă sunt destinate numai utilizării în linie. Ele nu ar trebui să fie încărcate lateral.
Î. Este această clemă de grindă Anvil UFS disponibilă în varianta cu filet stânga?
R. Da, clienții care caută o clemă cu filet din stânga pot lua în considerare Anvil Fig 292L clemă fasciculă având fire stânga cu aceleași specificații, disponibile pe Raptor Supplies.