Clema verticală Anvil FIG 40 este utilizată în industria construcțiilor pentru a susține sistemele de conducte verticale și pentru a preveni dilatarea și contracția termică și deteriorarea. Acesta asigură stabilitatea și reduce tensiunea asupra conductelor, minimizând riscul problemelor structurale.
Caracteristici:
- Această clemă are o construcție din oțel carbon, ceea ce o face potrivită pentru utilizare la temperaturi de până la 650 de grade F.
- Oferă finisaj simplu / galvanizat la cald pentru a preveni coroziunea pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Specificație federală AA-1192A (Tip 42)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58
Întrebări frecvente:
Î. Unde pot fi amplasate clemele de ridicare?
A. Clemele de ridicare pot fi amplasate în partea de sus a coloanei, la cel mai de jos nivel al clădirii, pe etaje alternative între ele și dedesubt și deasupra fiecărei decalaje orizontale ale coloanei.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă de ridicare?
A.
- Compatibilitatea materialului cu sistemul de conducte.
- Interval de temperatură la care poate rezista clema.
- Rezistență la coroziune pentru longevitate.
- Capacitate portantă pentru a suporta greutatea conductei.
- Izolație adecvată pentru dilatare și contracție termică.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc clema verticală Anvil FIG 40?
A.
- Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timpul instalării.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalarea și utilizarea corectă.
- Asigurați-vă că clema este bine fixată și preveniți pericolele potențiale.
- Inspectați regulat clema pentru semne de uzură sau deteriorare.
- Respectați protocoalele și reglementările relevante de siguranță în timpul manipulării și întreținerii.
Q. Are Raptor Supplies oferiți alte cleme de ridicare de dimensiuni mai mici?
R. Da, clienții care caută cleme de ridicare cu dimensiuni mai mici pot opta pentru Anvil FIG 261SS Clemă de ridicare. Are o dimensiune a clemei de la 1/2 inch la 12 inci. Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate.