Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104393-12 Bandă transportoare 2 straturi 100 PVC Negru 12 inch Lățime | AH7FPC 36TH57

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104393-12 Bandă transportoare 2 straturi 100 PVC Negru 12 inci lățime

În stoc
Articol: AH7FPC Model: 20104393-12Crucea Ref: 36TH57

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi transportoare de schimb
Adâncimea patului0.074
Tip de curea2 straturi 100 poliester monofilament PVC negru Quad Top By Bare
Lățimea curelei12
Rola de antrenare (In.)Min 1
Capacitate de încărcare100
Lungime totalăDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
TipPVC negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)0.19
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiTip de cureaLățimea cureleiRola de antrenare (In.)Capacitate de încărcareTipPreț
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Bandă transportoare 2 straturi 150 Negru W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 212 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€29.33
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Bandă transportoare 2 straturi 150 Negru W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 218 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€32.88
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Bandă transportoare 2 straturi 150 negru W 24 in | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 224 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€42.02
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Bandă transportoare 2 straturi 150 negru W 30 in | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 230 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€46.33
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Bandă transportoare 2 straturi 150 negru W 36 in | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 236 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€49.95
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Bandă transportoare 2 straturi 150 negru W 42 in | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 242 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€55.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Bandă transportoare 2 straturi 150 Negru W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 straturi 150 1/32 "x 1/32" gradul 248 "Min 8150 lb.Cauciuc negru€60.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104393-12 Bandă transportoare 2 straturi 100 PVC Negru 12 inci lățime
€33.88 /unitate