Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 1610-D Priză de alimentare 1/4 inch Drive 5/16 inch 1 inch Lungime | AE7AMX 5WGE0

APEX-TOOLS 1610-D Priză de alimentare 1/4 inch Drive 5/16 inch 1 inch Lungime

În stoc
Articol: AE7AMX Model: 1610-DCrucea Ref: 5WGE0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat dublu
finalizareaoiled
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
APEX-TOOLS MHA-4108 Priză de alimentare 1/4 inch Drive 1/4 inch 7/8 inch Lungime | AE7APE 5WGK4 MHA-4108PătratHex7 / 8 "1 / 4 "€26.11
APEX-TOOLS MHA-510 Priză de alimentare 1/4 inch Drive 5/16 inch 7/8 inch Lungime | AE7APF 5WGK5 MHA-510PătratHex7 / 8 "5 / 16 "€31.31
APEX-TOOLS MX-1108 Priză de alimentare 1/4 inch Drive 1/4 inch 7/8 inch Lungime | AE7APG 5WGK7 MX-1108PătratHex7 / 8 "1 / 4 "€33.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 1610-D Priză de alimentare 1/4 inch Drive 5/16 inch 1 inch Lungime
€29.10 /unitate