Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-18-A-5PK Screwdriver Bit 9/16 Hex 2-1/4 PK5 | AG9WBR 22PH18

APEX-TOOLS SZ-18-A-5PK Bit de șurubelniță 9/16 Hex 2-1/4 PK5

În stoc
Articol: AG9WBR Model: SZ-18-A-5PKCrucea Ref: 22PH18

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€114.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de torsiune
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitHex
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.375 "
Dimensiunea punctului9 / 16 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 3/8 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea punctuluiSAE sau MetricDiametrul tijei.Dimensiunea coziiDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Bit de inserție anti-camout Phillips #2 - Pachet de 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€732.21
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive Insert Bit #2 1 Inch Lungime 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.81
APEX-TOOLS SZ-9-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€34.46
APEX-TOOLS SZ-10-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€18.31
APEX-TOOLS SZ-11-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€19.88
APEX-TOOLS SZ-13-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.07
APEX-TOOLS SZ-17-A Bit insert Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€25.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-18-A-5PK Bit de șurubelniță 9/16 Hex 2-1/4 PK5
€114.10 /unitate