Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL 50154 25 Capac comutator basculant 15/32-32ns | AB3MHD 1UDK4

APM HEXSEAL 50154 25 Buton comutator basculant 15/32-32ns

În stoc
Element: AB3MHD Model: 50154 25Crucea Ref: 1UDK4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați pornirea comutatorului
CuloriGri
Înălţime1 7 / 64 "
În interiorul Dia.0.3 "
Lungime19 / 64 "
MaterialCauciuc
Dimensiune de filet15 / 32-32NS
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeDimensiune de filetLăţimePreț
APM HEXSEAL IN1030 1/2-32 1 Buton comutator basculant 1/2-32ns | AB3MGW 1UDJ6 IN1030 1/2-32 17 / 8 "0.219 "5 / 8 "1 / 2-32NS2.25 "€0.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL 50154 25 Buton comutator basculant 15/32-32ns
€1.97 /unitate