Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 18C402X39 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 3/4 inci | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39

APOLLO VALVES 18C402X39 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 3/4 inch

În stoc
Element: AC8WAD Model: 18C402X39Ref. cruce: 3EEX3 / 18C-402X-39
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
€104.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului7.5 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1.125 "
BtuH105,000
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăExtins
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireLungime coadăPreț
APOLLO VALVES 18C40129 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1/2 inch | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standard€67.74
APOLLO VALVES 18C40229 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, ieșire de 3/4 inch | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard€69.10
APOLLO VALVES 18C40236 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inchi, 125 Psi, element de 8 inchi | BP2VTT TP834125 18C40236-----€56.94
APOLLO VALVES 18C40230 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inchi, 150 Psi, element de 3 inchi | BP2WCA TP334 18C40230-----€43.86
APOLLO VALVES 18C40237 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inchi, 150 Psi, element de 8 inchi | BP4EPJ TP834 18C40237-----€56.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 18C402X39 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 3/4 inch
€104.47 /unitate