Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36LF10701 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01

APOLLO VALVES 36LF10701 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD3LXW Model: 36LF10701Crucea Ref: 40D806 / 36LF-107-01
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
€788.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT cu uniune unică
Înălţime8 8 / 9 "
Lungime6.625 "
MaterialBronz fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6395
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36LF10301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301FNPT cu uniune unică5 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei4 57 / 64 "1 / 2 "€206.17
APOLLO VALVES 36LF10401 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401FNPT cu uniune unică5 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei4 57 / 64 "3 / 4 "€209.72
APOLLO VALVES 36LF10501 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501FNPT cu uniune unică6 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei5.5 "1"€275.40
APOLLO VALVES 36LF10601 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601FNPT cu uniune unică8 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "1.25 "€687.80
APOLLO VALVES 36LF10801 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801FNPT cu uniune unică11.5 "Supapa de reducere a presiunii apei8.5 "2"€1,369.90
APOLLO VALVES 36LF20301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei4"1 / 2 "€177.88
APOLLO VALVES 36LF20401 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD3LXZ 40D809 / 36LF-204-01 36LF20401FNPT5 8 / 9 "Supapa de reducere a presiunii apei3 57 / 64 "3 / 4 "€197.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36LF10701 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch
€788.69 /unitate