Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7020394 Ball Valve, 1/2 Inch Size, Solder, Bronze, 2-1/4 Inch Extension, Bal Stop | CB9UEL

APOLLO VALVES 7020394 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, bronz, extensie 2-1/4 inch, opritor

În stoc
Item: CB9UEL Model: 7020394
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
€64.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea1 / 2 "
TipOprire de echilibrare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4388

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70-203-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1/2 in | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lipire x Lipire1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€47.67
APOLLO VALVES 70-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lipire x Lipire3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€78.14
APOLLO VALVES 70-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lipire x Lipire1"Standard-1"-€90.60
APOLLO VALVES 70-206-01 Robinet cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lipire x Lipire1.25 "Standard-1.25 "-€156.11
APOLLO VALVES 70-207-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/2 in | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lipire x Lipire1.5 "Standard-1.5 "-€168.17
APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lipire x Lipire2"Standard-2"-€192.75
APOLLO VALVES 7020645 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, pârghie de blocare și piuliță | BY3RRV 7020645Sudură--1 1/4 lbs.-Mai puțin pârghie și piuliță€129.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7020394 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, bronz, extensie 2-1/4 inch, opritor
€64.57 /unitate