Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MBJ 40D897

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 inchi

În stoc
Element: AD3MBJ Model: 70LF-143-01Crucea Ref: 40D897
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
€84.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70LF-140-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3 in | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard--€1,538.02
APOLLO VALVES 70LF-141-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/4 in | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Complet--€83.36
APOLLO VALVES 70LF-142-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/8 in | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Complet--€83.55
APOLLO VALVES 70LF-144-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard--€142.04
APOLLO VALVES 70LF-145-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard--€169.28
APOLLO VALVES 70LF-146-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard--€233.71
APOLLO VALVES 70LF-147-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standard--€334.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 inchi
€84.72 /unitate