Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MBL 40D899

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in

În stoc
Element: AD3MBL Model: 70LF-145-01Crucea Ref: 40D899
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
€156.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70LF-140-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3 in | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard--€1,421.68
APOLLO VALVES 70LF-141-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/4 in | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Complet--€71.79
APOLLO VALVES 70LF-142-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/8 in | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Complet--€71.96
APOLLO VALVES 70LF-143-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1/2 in | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Complet--€72.98
APOLLO VALVES 70LF-144-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard--€131.29
APOLLO VALVES 70LF-146-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard--€216.03
APOLLO VALVES 70LF-147-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standard--€287.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in
€156.48 /unitate