Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF20410 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze | CA2HYH

APOLLO VALVES 70LF20410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, bronz

În stoc
Element: CA2HYH Model: 70LF20410
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
€98.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 4 "
TipPârghie și piuliță din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial de bilăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 70LF20001 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3 in | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F3"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,170.38
APOLLO VALVES 70LF-209-01 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F2.5 "-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,065.91
APOLLO VALVES 70LF-20A-01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 4 in | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F4"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,740.75
APOLLO VALVES 70LF24001 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 3 in | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilBronz fără plumb-50 grade până la 400 grade F3"-Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil€1,735.76
APOLLO VALVES 70LF-202-01 Supapă cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb Lipire 3/8 in | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F3 / 8 "-Lipire x LipireOţel€66.21
APOLLO VALVES 70LF-203-01 Supapă cu bilă din bronz cu plumb redus de lipit 1/2 in | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F1 / 2 "-Lipire x LipireOţel€61.69
APOLLO VALVES 70LF-204-01 Supapă cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb Lipire 3/4 in | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF AlamăAlamă cromată fără plumbBronz cu plumb redus-20 grade până la 450 grade F3 / 4 "-Lipire x LipireOţel€98.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF20410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, bronz
€98.03 /unitate