APOLLO VALVES 70LF24A01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 4 in | AD3MCH 40D920 / 70LF-24A-01

APOLLO VALVES 70LF24A01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 4 in

În stoc
Articol: AD3MCH Model: 70LF24A01Ref. cruce: 40D920 / 70LF-24A-01

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,063.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei4"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului4"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.969
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70LF24201 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/8 in | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Lipire x Lipire3 / 8 "Complet-3 / 8 "-€62.59
APOLLO VALVES 70LF24301 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1/2 inch | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Lipire x Lipire1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€74.33
APOLLO VALVES 70LF24401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Lipire x Lipire3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€116.33
APOLLO VALVES 70LF24501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Lipire x Lipire1"Standard-1"-€152.97
APOLLO VALVES 70LF24601 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/4 inch | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Lipire x Lipire1.25 "Standard-1.25 "-€249.21
APOLLO VALVES 70LF24701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Lipire x Lipire1.5 "Standard-1.5 "-€307.42
APOLLO VALVES 70LF24801 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 2 in | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Lipire x Lipire2"Standard-2"-€411.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24A01 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 4 in
€2,063.09 /unitate