Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8220507 Ball Valve, 1 Inch Size, 3 Pieces, Bronze, Solder, Tee Handle | CA9QHM

APOLLO VALVES 8220507 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, 3 bucăți, bronz, lipit, mâner în formă de T

În stoc
Articol: CA9QHM Model: 8220507
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
€164.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea1"
TipMâner Tee

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3635

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82-203-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1/2 in | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€129.22
APOLLO VALVES 82-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€171.35
APOLLO VALVES 82-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Lipire x Lipire1"-1"-€192.69
APOLLO VALVES 82-206-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 in | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€255.79
APOLLO VALVES 8220204 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch lipit, 3 bucăți, bronz, extensie 2-1/4 inch | BY4XYP 8220204Sudură-3 / 8 "-2-1 / 4 "Extensie tulpină€110.21
APOLLO VALVES 82202A2 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch bronz, 3 bucăți, dimensiune 6 inch extensie tată | BY4XYQ 82202A2-----€212.84
APOLLO VALVES 822025759 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch lipit, 3 bucăți, bronz | BY4XYR 822025759Sudură-3 / 8 "-Curățat cu oxigen, garnitură exterioară din oțel inoxidabil - supape și flanșă din 3 piese€135.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8220507 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, 3 bucăți, bronz, lipit, mâner în formă de T
€164.73 /unitate