Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI GFCI Receptacle, Feed Through, 0.5 Inch Hub Dia., 20 A, 125V AC, 3 Poles, 2 Gangs | AA3XYZ 11Y386

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI Receptacul GFCI, trecere, 0.5 inchi diametru butuc, 20 A, 125 V AC, 3 poli, 2 grupuri

În stoc
Articol: AA3XYZ Model: EFSC250A-2023GFICrucea Ref: 11Y386
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
€4,591.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru locații periculoase
amperi20
finalizareaFinisaj acoperit cu epoxidice gri coapte
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFeed-Thru
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru, 2 grupuri
NEMA Rating-ul3, 3R, 7BCD, 9EFG
Tip NEMA5-20R
Număr de poli3
Număr de fire2
ȘuruburiOţel inoxidabil
Voltaj125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiStil HubMaterialPreț
APPLETON ELECTRIC EFS210-2023GFI Receptacul GFCI, capăt mort, diametru butuc de 1 inch, 125 V AC, 3 poli, 2 canale, fier maleabil | AA3XYH 11Y371 EFS210-2023GFI1"Capat de drumFier maleabil€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS210A-2023GFI Receptacul GFCI, capăt mort, diametru butuc 1 inch, 125 V AC, 3 poli, 2 canale, întrerupător | AA3XYJ 11Y372 EFS210A-2023GFI1"Capat de drumAluminiu fără cupru€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS250-2023GFI Receptacul GFCI, Dead Dead, 0.5 Inch Hub Dia., 125V AC, 3 Poli, 2 Gangs, Fier maleabil | AA3XYK 11Y373 EFS250-2023GFI1 / 2 "Capat de drumFier maleabil€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS250A-2023GFI Receptacul GFCI, capăt mort, 0.5 inchi diametru hub, 125 V AC, 3 poli, 2 ganguri, întrerupător | AA3XYL 11Y374 EFS250A-2023GFI1 / 2 "Capat de drumAluminiu fără cupru€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS275-2023GFI Receptacul GFCI, capăt mort, 0.75 inch diametru butuc, 125 V AC, 3 poli, 2 ganguri, fier maleabil | AA3XYM 11Y375 EFS275-2023GFI3 / 4 "Capat de drumFier maleabil€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS275A-2023GFI Receptacul GFCI, capăt mort, 0.75 inchi diametru hub, 125 V AC, 3 poli, 2 ganguri, întrerupător | AA3XYN 11Y376 EFS275A-2023GFI3 / 4 "Capat de drumAluminiu fără cupru€4,294.60
APPLETON ELECTRIC EFSC210-2023GFI Receptacul GFCI, trecere, 1 inch diametru butuc, 125 V AC, 3 poli, 2 grupuri, fontă maleabilă | AA3XYW 11Y383 EFSC210-2023GFI1"Feed-ThruFier maleabil€4,294.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI Receptacul GFCI, trecere, 0.5 inchi diametru butuc, 20 A, 125 V AC, 3 poli, 2 grupuri
€4,591.43 /unitate