Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1-DEP-10-17- Șurub cu aripă Fier Zinc 5/16-18X1-1/2, 25PK | AE7MDN 5ZFJ3

APPROVED VENDOR 1-DEP-10-17- Șurub cu aripă Fier zinc 5/16-18X1-1/2, 25PK

În stoc
Articol: AE7MDN Model: 1-DEP-10-17-Crucea Ref: 5ZFJ3
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
€209.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime9 / 16 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.5 "
Lungime1.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.9 / 16 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet5 / 16-18
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEP-10-17- Șurub cu aripă Fier zinc 5/16-18X1-1/2, 25PK
€209.48 /ambalaj