Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 112SS1032 Șurub panou moletat 10-32 X 1 3/8L, 5PK | AB3BPK 1RE29

APPROVED VENDOR 112SS1032 Șurub pentru panou moletat 10-32 X 1 3/8L, 5 buc.

În stoc
Element: AB3BPK Model: 112SS1032Crucea Ref: 1RE29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€44.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.438 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capstriate
Lungime1.375 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeSistem de măsurareLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 209SS440 Șurub pentru panou moletat 4-40 x 7/8 L - Pachet De 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Inch1 / 8 "4-40€99.29
VINDATOR APROBAT 203SS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 x 1/2 L - Pachet De 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Inch7 / 32 "6-32€107.67
VINDATOR APROBAT 205SS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 x 5/8 L - Pachet De 5 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Inch7 / 32 "6-32€123.19
VINDATOR APROBAT 205SS1024 Surub pentru panou moletat 10-24 x 5/8 L - Pachet De 5 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Inch1 / 4 "10-24€91.38
VINDATOR APROBAT 211SS1032 Șurub pentru panou moletat 10-32 x 1 L - Pachet De 5 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Inch1 / 4 "10-32€126.31
APROBAT VENDOR 205SS420 Șurub pentru panou moletat 1/4-20 x 5/8 L - Pachet De 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Inch5 / 16 "1 / 4-20€111.13
VINDATOR APROBAT 207SS420 Surub pentru panou moletat 1/4-20 x 3/4 L - Pachet De 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Inch5 / 16 "1 / 4-20€108.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 112SS1032 Șurub pentru panou moletat 10-32 X 1 3/8L, 5 buc.
€44.99 /ambalaj