Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 138657002 Oțel de reținere a șuruburilor cu piuliță de împingere 5/16 inch, 100 buc | AD7YVE 4HFV3

APPROVED VENDOR 138657002 împingere piuliță de reținere șurub oțel 5/16 inch, 100 buc

În stoc
Element: AD7YVE Model: 138657002Crucea Ref: 4HFV3
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
€42.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.5 / 8 "
Păstrarea Dia.5 / 16 "
Grosime0.013 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138657002 împingere piuliță de reținere șurub oțel 5/16 inch, 100 buc
€42.91 /ambalaj