Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 13R096 Cablu de încălzire cu autoreglare 6 picioare 240 V | AA6BNH

APPROVED VENDOR 13R096 Cablu de încălzire cu autoreglare 6 picioare 240v

În stoc
Articol: AA6BNH Model: 13R096
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
€155.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Amperi pe cablu @ 40F0.3
Amperi pe picior @ 40F0.025
Lungime cablu6ft
Max. Lungimea circuitului200 ft.
Locație de montareUmed sau uscat
Număr de conductori3
Plug TypeGFCI
Voltaj240
Wați pe metal36
Wați pe plastic48
Wați pe cablu @ 40F36
Wați pe picior @ 40F6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8516804000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLocație de montareVoltajPreț
Furnizor APROBAT 13R074 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ftSe usucă120€742.65
Furnizor APROBAT 13R075 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ftSe usucă120€906.88
Furnizor APROBAT 13R076 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BML 13R076100ftSe usucă240€955.77
VINDATOR APROBAT 13R077 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ftUmed sau uscat120€1,146.28
Furnizor APROBAT 13R078 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ftUmed sau uscat240€1,243.11
Furnizor APROBAT 13R079 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ftSe usucă120€1,386.20
Furnizor APROBAT 13R080 Cablu de încălzire cu autoreglare 50 picioare 120 V | AA6BMQ 13R08050ftSe usucă120€376.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13R096 Cablu de încălzire cu autoreglare 6 picioare 240v
€155.19 /unitate