VÂNZĂTOR APROBAT 19D931 Freză din carbură Con inversat 3/32 | AA8NDR

APPROVED VENDOR 19D931 Freză din carbură Con inversat 3/32

Articol: AA8NDR Model: 19D931

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi10 grade
Cutter Dia.3 / 32 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1 / 8 "
RPM max40000-70000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCon inversat
Număr comercialSN-41

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D929 Freză din carbură Con inversat 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-42€9.24
Furnizor APROBAT 19D932 Freză din carbură Con inversat 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53€17.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D931 Freză din carbură Con inversat 3/32