Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1PWX6 Tavă cu șuruburi 6-32 X 1 L, 100BUC | AB2YXQ

APPROVED VENDOR 1PWX6 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2YXQ Model: 1PWX6
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
€3.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime1"
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.320 "
Grosimea saibei0.025 "
Tip șaibăArc cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWX6 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1 L, 100 buc
€3.87 /ambalaj