Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PZB6 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT

APPROVED VENDOR 1PZB6 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/4 in

În stoc
Articol: AB2ZNT Model: 1PZB6
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
€109.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerFluture
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPortPreț
VANZATOR APROBAT 1PZB7 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Complet€102.90
Furnizor APROBAT 1PZB8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV 1PZB81 / 2 "Redus€114.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB6 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt x Mnpt 1/4 in
€109.48 /unitate