Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1ULN9 Kit de frână cu came pentru rotile de 4 5 6 8 inchi | AB3NUN

APPROVED VENDOR 1ULN9 Kit de frână cu came pentru rotile de 4 5 6 8 inchi

În stoc
Element: AB3NUN Model: 1ULN9
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
€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet frână cu rotire
Tipul de frânăCam lateral
ConstrucţieOțel ștanțat
finalizareaPlacat cu zinc
Finisaj cadruPlacat cu zinc
MaterialOțel ștanțat
TipCam lateral
Diametrul roților4, 5, 6 și 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716905060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de frânăConstrucţiefinalizareaFinisaj cadruMaterialTipDiametrul roțilorPreț
VINDATOR OMOLOGAT 1KA69 Kit de frână pentru rotile | AA9ZXM 1KA69Cam lateralOțel ștanțatPlacat cu zincPlacat cu zincOțel ștanțatCam lateral3, 4 și 5 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 1NWH6 Kit de frână pentru rotile Blocare totală 6 in | AB2UNH 1NWH6Blocare totalăTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare totală6"€28.88
VINDATOR APROBAT 1NWH7 Kit de frână pentru rotile Blocare totală 8 in | AB2UNJ 1NWH7Blocare totalăTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare totală8"€33.00
Furnizorul APROBAT 1NWK9 Kit de frână pentru rotile Cameră laterală | AB2UPF 1NWK9Cam lateralOțel ștanțatPlacat cu zincPlacat cu zincOțel ștanțatCamă4,5,6 și 8 "€17.57
Furnizorul APROBAT 1NWR8 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 4 in | AB2UQU 1NWR8PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere4"€21.48
VINDATOR APROBAT 1NWR9 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 5 in | AB2UQV 1NWR9PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere5"€18.34
Furnizorul APROBAT 1NWT1 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 6 in | AB2UQW 1NWT1PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere6"€23.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULN9 Kit de frână cu came pentru rotile de 4 5 6 8 inchi
€14.39 /unitate