Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ULP1 Swivel Plate Caster 1000 Lb 5 Inch Diameter | AB3NUP

APPROVED VENDOR 1ULP1 Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 5 inch diametru

În stoc
Element: AB3NUP Model: 1ULP1
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
€65.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru95 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală6.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Furnizor APROBAT 1G095 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3-1/2 inch diametru | AA9VDR 1G095250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.00
Furnizorul APROBAT 1G096 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 4 inci diametru | AA9VDT 1G096250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.68
Furnizorul APROBAT 1G097 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 5 inchi diametru | AA9VDU 1G097250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€26.27
Furnizor APROBAT 1G190 Rolă cu placă pivotantă 154 lb 3 inchi diametru | AA9VEE 1G190154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.37
Furnizor APROBAT 1G191 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 4 inci diametru | AA9VEF 1G191176 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.86
Furnizor APROBAT 1G192 Rolă cu placă pivotantă 198 lb 5 inchi diametru | AA9VEG 1G192198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.63
Furnizor APROBAT 1G196 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 3 inchi diametru | AA9VEL 1G196176 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULP1 Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 5 inch diametru
€65.30 /unitate