Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VE46 Tavă metalică cu șurub #4 5/8 inch Lungime, 100PK | AB3UAH

APPROVED VENDOR 1VE46 Tavă metalică cu șuruburi #4 5/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB3UAH Model: 1VE46
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
€10.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE46 Tavă metalică cu șuruburi #4 5/8 inch lungime, 100 buc.
€10.93 /ambalaj