Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WA60 Șurub de metal plat #6 3/4 inch Lungime, 100PK | AB3YLM

APPROVED VENDOR 1WA60 Șurub metalic plat #6 3/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB3YLM Model: 1WA60
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
€14.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.279 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA60 Șurub metalic plat #6 3/4 inch lungime, 100 buc
€14.82 /ambalaj