Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WE40 Hex Nut Full 7/8-9 1 5/16 Inch, 5PK | AB3ZFH

APPROVED VENDOR 1WE40 Piuliță hexagonală plină 7/8-9 1 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFH Model: 1WE40
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
€54.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 4 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE40 Piuliță hexagonală plină 7/8-9 1 5/16 inch, 5 buc.
€54.62 /ambalaj