Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In | AB3ZRP

APPROVED VENDOR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In

În stoc
Articol: AB3ZRP Model: 1WGW6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime4"
MaterialOţel
Lungime totală4"
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In
€15.56 /unitate