Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WU61 Hex Jam Nut 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB4BWA

APPROVED VENDOR 1WU61 Piuliță hexagonală de blocare 3/8-16 9/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB4BWA Model: 1WU61
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
€101.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime9 / 16 "
Dimensiunea cheii9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU61 Piuliță hexagonală de blocare 3/8-16 9/16 inch, 100 buc.
€101.40 /ambalaj