Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1YE25 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11 x 3 | AB4JDA

APPROVED VENDOR 1YE25 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11 x 3

În stoc
Articol: AB4JDA Model: 1YE25
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
€54.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăBronz
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de bronz siliciu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE25 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11 x 3
€54.51 /unitate