Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 204599BG Rod Coupling Nut Grade 5 8-32, 4PK | AA9XRJ 1HY90

APPROVED VENDOR 204599BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 8-32, 4 buc.

În stoc
Articol: AA9XRJ Model: 204599BGCrucea Ref: 1HY90
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
€54.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaCromat de zinc
Calitate5
Lungime5 / 8 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune105,000 psi
Min. Randament (PSI)90,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 204599BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 8-32, 4 buc.
€54.67 /ambalaj